Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Trojuholníkový pilník

Trojdielny pilník, typ C
PILNIK ZAMOCNICKY 3-HRANNY H2 L300MM

Obj. č. 071461 22
EAN 4011231718318

Cena za zvolené balenie
Trojuholníkový pilník

Obj. č. 071461 22

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7261, tvar C

Ideálna geometria rezu pilníka (ideálny rezný uhol, rovnomerná výška a vzdialenosť zubov)


  • Zabezpečuje čistý povrch obrobku a eliminuje potrebu časovo náročného prepracovania.

  • Umožňuje dobré odstraňovanie triesok a zabraňuje poškriabaniu obrobku.

  • Zvyšuje rezný výkon pri nižšej námahe. Kvalitná oceľ a dôkladné vytvrdenie zaručujú dlhú životnosť.

  • Kónický výčnelok zaisťuje, že pilník bezpečne sedí v rukoväti.
Upozornenie

Rez 1 - hrubý; rez 2 - stredný; rez 3 - jemný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka listu pilníka (L)

300 mm

Šírka (B)

20 mm

Sek pilníka

2

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395