Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Trojzložkový skrutkovač PH 3 - SKRUTKOVAC PH1X80 3K Trojzložkový skrutkovač PH 3 - SKRUTKOVAC PH1X80 3K Trojzložkový skrutkovač PH 3 - SKRUTKOVAC PH1X80 3K Trojzložkový skrutkovač PH 3 - SKRUTKOVAC PH1X80 3K
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/Ts6Kvk-y5Kw

Trojzložkový skrutkovač PH 3 - SKRUTKOVAC PH1X80 3K - 1
Trojzložkový skrutkovač PH 3 - SKRUTKOVAC PH1X80 3K - 2
Trojzložkový skrutkovač PH 3 - SKRUTKOVAC PH1X80 3K - 3
Trojzložkový skrutkovač PH 3 - SKRUTKOVAC PH1X80 3K - 4

Trojzložkový skrutkovač PH 3

Skrutkovač PH, šesťhran, 3-zložková rukoväť
SKRUTKOVAC PH1X80 3K

Obj. č. 06132011
EAN 4047376188396

Cena za zvolené balenie
Trojzložkový skrutkovač PH 3

Obj. č. 06132011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilná 3-zložková rukoväť zaručuje ideálnu ergonómiu, prenos sily a pohodlie pri práci
  • Čepeľ: Celistvá šesťhranná čepeľ, brúsené pochrómovanie, nastavenie uťahovacieho momentu s matným poniklovaním, tvrdená oceľ, nárazuvzdorný

  • Systém farebného označenia spoločnosti Würth

  • Veľká úderová hlavica

  • Výstup: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH s hrotom s čiernou špičkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

PH1

Dĺžka ostria (A)

80 mm

Dĺžka kľučky (B)

96 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Rozmer šesťhranu na hrote

5 mm

S integrovaným šesťhranom

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie