Trojzložkový skrutkovač PH 3
Skrutkovač PH, šesťhran, 3-zložková rukoväť
SKRUTKOVAC PH3X150 3K
Obj. č. 06132013
EAN 4047376188471
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná 3-zložková rukoväť zaručuje ideálnu ergonómiu, prenos sily a pohodlie pri práci
- Čepeľ: Celistvá šesťhranná čepeľ, brúsené pochrómovanie, nastavenie uťahovacieho momentu s matným poniklovaním, tvrdená oceľ, nárazuvzdorný
- Systém farebného označenia spoločnosti Würth
- Veľká úderová hlavica
- Výstup: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH s hrotom s čiernou špičkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PH3 |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 8 mm |
S integrovaným šesťhranom | 13 mm |