Trojzložkový skrutkovač PZ
Skrut. PZ, šesťhr. čep., protinár. kryt., 3-zlož.
SKRUTKOVAC PZ2X100 3K
Obj. č.
06132022
EAN 4047376188495
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná 3-zložková rukoväť zaručuje ideálnu ergonómiu, prenos sily a pohodlie pri práci
- Čepeľ: jednodielna šesťhranná čepeľ, brúsené pochrómovanie, nastavenie uťahovacieho momentu s matným poniklovaním, temperovaná, odolná voči nárazom
- Systém farebného označenia Würth
- Veľká úderová hlavica
- Výstup: ISO 8764-PZ s hrotom s čiernou špičkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PZ2 |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 6 mm |
S integrovaným šesťhranom | 10 mm |