Trojzložkový skrutkovač PZ
Skrut. PZ, šesťhr. čep., protinár. kryt., 3-zlož.
SKRUTKOVAC PZ3X150 3K
Obj. č. 06132023
EAN 4047376188501
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná 3-zložková rukoväť zaručuje ideálnu ergonómiu, prenos sily a pohodlie pri práci
- Čepeľ: jednodielna šesťhranná čepeľ, brúsené pochrómovanie, nastavenie uťahovacieho momentu s matným poniklovaním, temperovaná, odolná voči nárazom
- Systém farebného označenia Würth
- Veľká úderová hlavica
- Výstup: ISO 8764-PZ s hrotom s čiernou špičkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | PZ3 |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 8 mm |
S integrovaným šesťhranom | 13 mm |