Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Trvácna textilná krycia páska - MASKOVACIA PASKA WOVN-LONGTERM-38MMX25M Trvácna textilná krycia páska - MASKOVACIA PASKA WOVN-LONGTERM-38MMX25M
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Trvácna textilná krycia páska - MASKOVACIA PASKA WOVN-LONGTERM-38MMX25M - 1
Trvácna textilná krycia páska - MASKOVACIA PASKA WOVN-LONGTERM-38MMX25M - 2

Trvácna textilná krycia páska

Trvácna textilná krycia páska
MASKOVACIA PASKA WOVN-LONGTERM-38MMX25M

Obj. č. 0992400038

EAN 4024835871570

Cena za zvolené balenie
Trvácna textilná krycia páska

Obj. č. 0992400038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Textilná krycia páska s povrchom PR na dlhodobé krytie vnútri aj vonku. Vzhľadom na medzivrstvu UV filtra vhodná na vonkajšie použitie. Vysokokvalitné kaučukové lepidlo s vysokou počiatočnou lepivosťou.

UV filter ako medzivrstva


Čierna medzivrstva z PE filtruje UV lúče a umožňuje vonkajšie použitie.



Kaučukové lepidlo stabilizované z hľadiska UV žiarenia


Skúsenosti ukazujú, že páska sa dá stiahnuť z mnohých povrchov vrátane vonkajších až do 4 týždňov bez zanechania zvyškov.



Kaučukové lepidlo vysokej kvality s vysokou počiatočnou lepivosťou


Vynikajúca priľnavosť na všetkých nepórovitých povrchoch, ktoré sa vyskytujú v stavebníctve, napr. drevo, kovy, kameň.



Dá sa odstrániť rukou


Rýchla, jednoduchá aplikácia (dá sa trhať po dĺžke aj krížom).



Rozmerovo stabilná


Umožňuje úplne rovné maskovanie.

Upozornenie
  • Maximálna dĺžka použitia nesmie prekročiť 4 týždne, aby sa zaručilo odstránenie bez zvyškov. Maximálny čas prilepenia sa môže líšiť v závislosti od vystavenia priamemu slnečnému svetlu a ročného obdobia.

  • Zvážte povrchovú teplotu kovov na priamom slnečnom svetle. Nepoužívajte na veľmi teplých povrchoch.

  • Plastové povrchy obsahujúce zmäkčovadlá môžu spôsobiť zanechávanie zvyškov.
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na ochranu povrchov pri maľovaní, omietaní a omietaní štukatérskou omietkou vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Na pripevňovanie a lepenie krycích materiálov, ako sú fólie a papierové pásy, alebo pri aplikácii tepelnej izolácie. Na ochranu napríklad okenných profilov pred znečistením spôsobeným náterovými materiálmi a poškriabaním spôsobeným omietkovými materiálmi a nástrojmi.

  • Vhodná na bežné povrchy v obchodoch, ako sú hladké a lakované kovy, tvrdé PVC, lakované drevo, kameň, murivo.

  • Nevhodná na pórovité a nasiakavé podklady, ako je napr. pórovitý prírodný kameň, mramor, žula, betón a neošetrené drevo. Na týchto povrchoch sa môže vyskytnúť zmena farby.

  • Nevhodná pre plasty obsahujúce zmäkčovadlá, ako sú mäkčené PVC, PP, PE atď.
Pokyny

Povrchy určené na lepenie musia byť úplne suché, stabilné a zbavené prachu, mastnoty a oleja. Nepoužívajte na zvetraných alebo poškodených povrchoch. Vrchná vrstva musí dobre priľnúť k povrchu. Porézne a nasiakavé povrchy sa musia vopred ošetriť základným náterom.

Nosný materiál

Tkanina s vrstvou PE

Základ lepidla

Lepidlá z prírodného kaučuku

Farba

Čierna/biela (nosný materiál)

Dĺžka

25 m

Šírka

38 mm

Hrúbka lepiacej pásky

300 µm

Teplota spracovania min./max.

-5 do 35 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-15 do 50 °C

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

8 N

Pevnosť v ťahu/podmienky

150 N/mm² / v súlade s normou EN 14410

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

12 % / v súlade s normou DIN EN 14410

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

4 týždne

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

15 Mesiac / úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou

Odolnosť proti

Počasie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie