Trvácna textilná krycia páska
Trvácna textilná krycia páska
MASKOVACIA PASKA WOVN-LONGTERM-50MMX25M
Obj. č. 0992400050
EAN 4024835871587
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UV filter ako medzivrstva
Čierna medzivrstva z PE filtruje UV lúče a umožňuje vonkajšie použitie.
Kaučukové lepidlo stabilizované z hľadiska UV žiarenia
Skúsenosti ukazujú, že páska sa dá stiahnuť z mnohých povrchov vrátane vonkajších až do 4 týždňov bez zanechania zvyškov.
Kaučukové lepidlo vysokej kvality s vysokou počiatočnou lepivosťou
Vynikajúca priľnavosť na všetkých nepórovitých povrchoch, ktoré sa vyskytujú v stavebníctve, napr. drevo, kovy, kameň.
Dá sa odstrániť rukou
Rýchla, jednoduchá aplikácia (dá sa trhať po dĺžke aj krížom).
Rozmerovo stabilná
Umožňuje úplne rovné maskovanie.
- Maximálna dĺžka použitia nesmie prekročiť 4 týždne, aby sa zaručilo odstránenie bez zvyškov. Maximálny čas prilepenia sa môže líšiť v závislosti od vystavenia priamemu slnečnému svetlu a ročného obdobia.
- Zvážte povrchovú teplotu kovov na priamom slnečnom svetle. Nepoužívajte na veľmi teplých povrchoch.
- Plastové povrchy obsahujúce zmäkčovadlá môžu spôsobiť zanechávanie zvyškov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
- Na ochranu povrchov pri maľovaní, omietaní a omietaní štukatérskou omietkou vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Na pripevňovanie a lepenie krycích materiálov, ako sú fólie a papierové pásy, alebo pri aplikácii tepelnej izolácie. Na ochranu napríklad okenných profilov pred znečistením spôsobeným náterovými materiálmi a poškriabaním spôsobeným omietkovými materiálmi a nástrojmi.
- Vhodná na bežné povrchy v obchodoch, ako sú hladké a lakované kovy, tvrdé PVC, lakované drevo, kameň, murivo.
- Nevhodná na pórovité a nasiakavé podklady, ako je napr. pórovitý prírodný kameň, mramor, žula, betón a neošetrené drevo. Na týchto povrchoch sa môže vyskytnúť zmena farby.
- Nevhodná pre plasty obsahujúce zmäkčovadlá, ako sú mäkčené PVC, PP, PE atď.
Povrchy určené na lepenie musia byť úplne suché, stabilné a zbavené prachu, mastnoty a oleja. Nepoužívajte na zvetraných alebo poškodených povrchoch. Vrchná vrstva musí dobre priľnúť k povrchu. Porézne a nasiakavé povrchy sa musia vopred ošetriť základným náterom.
Nosný materiál | Tkanina s vrstvou PE |
Základ lepidla | Lepidlá z prírodného kaučuku |
Farba | Čierna/biela (nosný materiál) |
Dĺžka | 25 m |
Šírka | 50 mm |
Hrúbka lepiacej pásky | 300 µm |
Teplota spracovania min./max. | -5 do 35 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -15 do 50 °C |
Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm | 8 N |
Pevnosť v ťahu/podmienky | 150 N/mm² / v súlade s normou EN 14410 |
Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky | 12 % / v súlade s normou DIN EN 14410 |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | 4 týždne |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 15 Mesiac / úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou |
Odolnosť proti | Počasie |