Tryska na stlačený vzduch pre injektážny systém W-VIZ
Pneumatická tryska pre W-VIZ
PRISLUSENSTVO-COMPRESSEDAIRNOZZLE-BLWOTP
Obj. č. 0905499201
EAN 4045727198025
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie vŕtaných otvorov pomocou pneumatickej vyfukovacej pištole. Menovitý priemer vŕtaného otvoru 18 mm až 40 mm
- Čistič vŕtaných otvorov, injektážny systém (od M20 alebo FT M16)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. menovitý priemer vŕtania | 18 - 40 mm |
Priemer | 16 mm |
Hĺbka vŕtaného otvoru max. | 240 mm |
Vhodné pre vstrekovacie systémy | W-VIZ, W-VIZ Dynamic, W-VIZ-IG |
Vhodnosť pre injektáž malty | WIT-Express, WIT-VM 100 |