Tubular cable lug small flange
Tubular cable lug small flange
KABLOVA SPOJKA 180ST CU J2N M10 120 SMM
Obj. č. 5633312010
EAN 4056807779911
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Standard (similar to DIN)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prierez drôtu | 120 mm² |
Otvor príruby | M10 |
Priemer drôtu (d1) | 15 mm |
Priemer otvoru (d2) | 10,5 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e) | 53 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 26 mm |
Šírka (b) | 20 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!