Tubular cable lug small flange
Tubular cable lug small flange
KABLOVA SPOJKA 180ST CU J2N M8 150 SMM
Obj. č. 563331508
EAN 4056807779942
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Standard (similar to DIN)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prierez drôtu | 150 mm² |
Otvor príruby | M8 |
Priemer drôtu (d1) | 16,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 8,5 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e) | 54 mm |
Dĺžka puzdra (a) | 29 mm |
Šírka (b) | 20 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!