Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tuhá oceľová armovaná rúrka, pozinkovaná Stapa-Steck-WESV

RUR.OCEL PANCIER.-WESV-SPOJ.-EN40

Obj. č. 0975265040

EAN 4038898908685

Cena za zvolené balenie
Tuhá oceľová armovaná rúrka, pozinkovaná Stapa-Steck-WESV

Obj. č. 0975265040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 24 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná pre aplikácie v suchých priestoroch (v interiéri), kde je potrebný vysoký stupeň mechanickej ochrany

VDE 0605 a DIN EN 61386-21

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer

40,0 mm

Vnútorný priemer

37,5 mm

Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry

4457

Sila zaťaženia pri 5cm

1250 N

Odolnosť proti nárazu pri 300mm

2 kg

Teplotný rozsah použitia min./max.

-45 do 400 °C

Dĺžka tyče

3 m

Materiál

Oceľ

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Odolnosť proti šíreniu plameňa

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Príchytka, s dvomi úchytmi Pre prázdne potrubia

OBJIMKA DVOJUCHYT EN40

x 50 ks
Rozperná spona pre kábel a rúrku s pozdĺžnym otvorom

OBJIIMKA NA KABLE EN40/50 (39-52MM)

Quick installation without removing the clip screws
x 25 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plastová koncová priechodka Pre pevné elektrické vedenia

PRISL.KONCOVKA-RO-EN40

x 50 ks