Tuhá oceľová armovaná rúrka, pozinkovaná Stapa-Steck-WESV
RUR.OCEL PANCIER.-WESV-SPOJ.-EN50
Obj. č. 0975265050
EAN 4038898908692
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
VDE 0605 a DIN EN 61386-21
Hárky údajov(X)
Vonkajší priemer | 50,0 mm |
Vnútorný priemer | 47,5 mm |
Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry | 4457 |
Sila zaťaženia pri 5cm | 1250 N |
Odolnosť proti nárazu pri 300mm | 2 kg |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -45 do 400 °C |
Dĺžka tyče | 3 m |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!