Tupé kladivo Simplex so zm. pov., puz. plast-guma
Tupé kladivo Simplex so zm. pov., puz. plast-guma
GUMENE KLADIVO KST/GUMMI-D80MM
Obj. č.
071572 29
EAN 4038898179313
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer údernej násady | 80 mm |
Materiál | Oceľ |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Typ materiálu vložky plosky kladiva | Plastic, Rubber (with holding foot) |
Hmotnosť kladiva | 3220 g |
Dĺžka násady | 700 mm |
Dĺžka | 800 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!