Turbo cyklónový horák
Turbo cyklónový horák, 18 mm
HORAK VIRIVY TURBO D18
Obj. č. 0984802
EAN 4011231916394
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priemer 18 mm. Mäkké spájkovanie, tvrdé spájkovanie a kapilárne spájkovanie
- Tvrdé spájkovanie rúr s priemerom do 18 mm
- Mäkké spájkovanie do priemeru 42 mm
- Max. tlak: 2 bary
- Spotreba plynu: 240 g/h
- Špeciálny horák – prietok plynu je delený pomocou šikmých kanálikov a oceľovou rúrkou horáka tvarovaný do cyklónového plameňa. Vírový plameň pôsobí na celé potrubie a zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla na zadnej strane. Tento výkonný plameň je ideálny na rôzne úkony s aplikáciou tepla.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prevádzkový tlak max. | 2 bar |