Tužidlo Vaku peroxidové tužidlo
Tvrdidlo pre tmel
TVRDIDLO PRE VAKU TMELY TUBA 40G
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podrobné informácie o presných pomeroch zmiešavania a vlastnostiach nájdete v príslušných hárkoch s technickými údajmi.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Tužidlo pre naše polyesterové tmely VAKU 20 – VAKU 80
Weight of content | 40 g |
Farba | Červená |
Smell/fragrance | Charakteristický |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Hodnota pH | Mierne kyslé |
Density | 1.1 g/cm³ |
Density conditions | pri teplote 20°C |
Rozpustnosť vo vode | Nie |
Viskozita/konzistencia | Pastový |
Viskozita | 10000 mPas |
Podmienka pre viskozitu | pri teplote 20°C |