Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tvar poistného krúžka JV pre vývrt

Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JV

Obj. č. 04391 26

EAN 4038898758532

Cena za zvolené balenie
Tvar poistného krúžka JV pre vývrt

Obj. č. 04391 26

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistá oceľ, tvar JV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

26 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

27,2 mm

Vonkajší priemer (d1)

27,9 mm

Šírka oka (a1)

3,0 mm

Šírka (b1)

3 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

WN 439

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

JV