Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tvar poistného krúžka JV pre vývrt

Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JV

Obj. č. 04391 30

EAN 4050642917415

Cena za zvolené balenie
Tvar poistného krúžka JV pre vývrt

Obj. č. 04391 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 125 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistá oceľ, tvar JV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

30 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

31,4 mm

Vonkajší priemer (d1)

32,1 mm

Šírka oka (a1)

3,2 mm

Šírka (b1)

3,2 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Normy

WN 439

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

JV