Tvar poistného krúžka JV pre vývrt
Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JV
Obj. č. 04391 36
EAN 4045727605875
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čistá oceľ, tvar JV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre otvory | 36 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 38 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 38,8 mm |
Šírka oka (a1) | 3,6 mm |
Šírka (b1) | 3,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Normy | WN 439 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | JV |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |