Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tvar poistného krúžka JV pre vývrt

Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JV

Obj. č. 04391 52

EAN 4038898764380

Cena za zvolené balenie
Tvar poistného krúžka JV pre vývrt

Obj. č. 04391 52

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistá oceľ, tvar JV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

52 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

55 mm

Vonkajší priemer (d1)

56,2 mm

Šírka oka (a1)

5,2 mm

Šírka (b1)

5,2 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

WN 439

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

JV