Tvar poistného krúžka JV pre vývrt
Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JV
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čistá oceľ, tvar JV 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Vhodnosť pre otvory | 55 mm | 
| Vhodnosť pre priemer drážky | 61 mm | 
| Vonkajší priemer (d1) | 62,2 mm | 
| Šírka oka (a1) | 5,2 mm | 
| Šírka (b1) | 5,2 mm | 
| Hrúbka (s1) | 2 mm | 
| Normy | WN 439 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | JV | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |