Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tvar poistného krúžka JV pre vývrt

Oceľ bez povrchovej úpravy, tvar JV

Obj. č. 04391 65

EAN 4024835477109

Cena za zvolené balenie
Tvar poistného krúžka JV pre vývrt

Obj. č. 04391 65

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistá oceľ, tvar JV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre otvory

65 mm

Vhodnosť pre priemer drážky

68 mm

Vonkajší priemer (d1)

69,2 mm

Šírka oka (a1)

5,7 mm

Šírka (b1)

5,7 mm

Hrúbka (s1)

2,5 mm

Normy

WN 439

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

JV