Tvárová maska VM 175
Tvárová maska VM 175
MASKA CELOTVAROVA-VM175-EN-136-DBFILTCON
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduché použitie rôznych filtrov
Dvojitý bajonetový úchyt
Rýchle a ľahké pripevnenie a odobratie
5-bodový hlavový popruh
Výhľad bez zahmlenia
Inteligentný systém odvetrania so samostatnou vnútornou maskou
Veľké zorné pole
180° polykarbonátový priezor
Chráni takmer všetky typy tváre bezpečne a pohodlne
Dvojitý tesniaci rám a trojitá tesniaca línia
Filter nie je súčasťou balenia.
Hárky údajov(X)
Všetky oblasti priemyslu, riadenia energie, likvidácie odpadu a odborných profesií. Všade tam, kde sa vyskytujú výpary, rozpúšťadlá a plyny a kde sa vyžadujú účinné respiračné ochranné prostriedky.
Nastavte filtre podľa značiek a otočte ich nadol až na doraz.
Norma EN | 136 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!