Tvarové strihacie kliešte
Nožnice na plech ZEBRA
NOZNICE VYSTRIHOVACIE LAVE L260MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zaoblený úchyt z 2-zložkového plastu
Zamedzuje pošmyknutiu v ruke
Spodná časť rukoväte vyrobená z 1-zložkového plastu
Pri otváraní a zatváraní rukoväte môžete posunúť prst za spodnú časť rukoväte
Vyvýšené plochy na rukoväti zamedzujú vyšmyknutiu nožníc z ruky
Bezpečné spracovanie nožníc na plech
Dlhá životnosť
- Rezná hlava vyrobená zo špeciálnej nehrdzavejúcej ocele, zápustkovo kovaná
- Indukčne kalené rezné hrany
Geometria strihania bez zúbkovania
Pohodlná práca bez prešmykovania plechu
Pákový prevod
Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe
Hárky údajov(X)
Verzia | Ľavorezný |
Dĺžka (L) | 260 mm |
Dĺžka reznej hrany | 28 mm |
Max. rezný výkon pri oceľovom plechu | 1,8 mm |
Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli | 1,2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!