Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tvárový ochranný štít Honeywell Pulsafe Bionic

Tvárový štít Honeywell Pulsafe Bionic

Obj. č. 1931010202

EAN 4059608658423

Cena za zvolené balenie
Tvárový ochranný štít Honeywell Pulsafe Bionic

Obj. č. 1931010202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompletná súprava s čírymi polykarbonátovými zorníkmi odolnými proti poškriabaniu a zahmlievaniu
  • Dodatočná ochrana čela a brady

  • Veľký štít najvyššej kvality pre maximálne zorné pole

  • Zorníky sa ľahko vymieňajú a sú vyrobené z rôznych materiálov s rôznymi odtieňmi a povrchovou úpravou, aby vyhovovali individuálnym potrebám

  • Pohodlné nosenie aj pri nosení s ochrannými okuliarmi alebo ochranou dýchania

  • Zaisťovací mechanizmus na komplexnejšiu bezpečnosť

  • 100 % dielektrický

  • Plne nastaviteľná račňová hlavová výstroj

  • Nastaviteľný hlavový popruh

  • Viacnásobne nastaviteľný sklon štítu

  • Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s hlavou, sú obzvlášť mäkké

  • Priedušná, veľmi mäkká čelenka, ktorá je vyberateľná a preto sa jednoducho umýva alebo vymieňa
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polykarbonát – PC

Farba

Čierna

Normy

EN 169

Hmotnosť výrobku (na kus)

641,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie