Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tvárový štít ProGuard

Základný tvárový štít Basic

Obj. č. 0899101225

EAN 4058794203523

Cena za zvolené balenie
Tvárový štít ProGuard

Obj. č. 0899101225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá ochrana pri brúsení a obrábaní materiálov, ako aj pred kvapkajúcimi alebo špliechajúcimi kvapalinami a roztavenými kovmi
  • Maximálna bezpečnosť a optimálny komfort

  • Veľký odolný polykarbonátový štít so širokým zorným poľom

  • Zaoblená predná časť chráni hlavu

  • Neobmedzene nastaviteľný sklon štítu

  • Náhlavný kríž si možno individuálne prispôsobiť

  • Všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s hlavou, sú mäkké

V súlade s normou EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Automobilový priemysel, stavebníctvo, chemický a ťažký priemysel, striekanie farby, brúsenie a obrábanie materiálov.

Materiál

Polykarbonát – PC

Mechanická pevnosť

B (120m/s)

Normy

EN 166, EN 170

Kategória ochrany

2

Hmotnosť výrobku (na kus)

346,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tvárový štít Ohnutý

SHLD-F.FCESHLD-SI1-PC-CLEAR-EN166

Dobrý štít na ochranu pri brúsení poskytuje dobrú ochranu, schválené podľa normy EN 166 – 389 B T
x 3 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie