Tvrdá spájka č. 15
Spájka č. 15
TVRDA PAJKA 1KG-D2
Obj. č. 0987515
EAN 4011231918824
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu80AgP
- Na spájkovanie medených rúr v chladiacej a klimatizačnej technike
- Pracovná teplota: 710°C
- Rozsah tavenia: 650 – 800 °C
Upozornenie
Neobsahuje tavivo.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer drôtuxdĺžka | 2,0 x 500 mm |
Hmotnosť obsahu | 1 kg |
Teplota tavenia min./max. | 650 do 800 °C |
Podiel Ag vspájke (hmotnostné %) | 15 % |
Podiel Cu vspájke (hmotnostné %) | 80 % |
Podiel P vspájke (hmotnostné %) | 5 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Označenie materiálu | B-Cu80AgP |
Norma EN | 1044 |
Dĺžka | 500 mm |
Priemer drôtu | 2,0 mm |
Teplota tavenia min. | 650 °C |
Teplota tavenia max. | 800 °C |
Obsahuje tavivo | Nie |
Pracovná teplota | 710 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1048,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!