Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tvrdý vosk - VOSK TVRDY OPRAVNY BOROVICA Tvrdý vosk - VOSK TVRDY OPRAVNY BOROVICA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/0j82EKWVfW4

Tvrdý vosk - VOSK TVRDY OPRAVNY BOROVICA - 1
Tvrdý vosk - VOSK TVRDY OPRAVNY BOROVICA - 2

Tvrdý vosk

Tvrdý vosk
VOSK TVRDY OPRAVNY BOROVICA

Obj. č. 0890403104

EAN 4052712352133

Cena za zvolené balenie
Tvrdý vosk

Obj. č. 0890403104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vypĺňanie väčších poškodených plôch na povrchu alebo na okrajoch, ktoré budú potom vystavené väčšiemu namáhaniu.

Vysoká pevnosť


  • Špeciálne určený na opravy miest vystavených vysokému zaťaženiu na celej ploche

  • Vysoká odolnosť proti treniu


Cenovo nenáročné opravy


Namiesto výmeny alebo náročnej obnovy celého povrchu.

Upozornenie

Upozorňujeme, že drevo má svoju prirodzenú farbu, ktorá závisí od množstva rôznych faktorov (napr. pôvod, konkrétny typ stromu, ošetrenie povrchu atď.). Z tohto dôvodu nie je možné dosiahnuť konečný vzhľad použitím jednej farby vosku.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zaplnenie hlbokých trhlín a škrabancov, otvorených spojov, otvorov a priehlbín vystavených väčšiemu namáhaniu. Vhodný na čelné, povrchové a okrajové plochy, ako aj povrchy stolov, parketové podlahy a schody atď.

Pokyny

Informácie týkajúce sa predbežného ošetrenia a ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi. Pomocou zahriateho hrotu plynového minihoráka (obj. č. 0890 305 3) naneste na poškodené miesto vrstvu tvrdého vosku.


Počkajte, kým tvrdý vosk nevychladne, a z miest s nadbytkom vosk odstráňte pomocou plastového hoblíka (obj. č. 0890 305 30).


Označte žilkovanie dreva retušovacími materiálmi a obnovte vzor pórov. Nakoniec na ošetrené miesta nasprejujte bezfarebný lak (obj. č. 0893 188 2/0893 188 3) (zo vzdialenosti 30 – 40 cm), aby sa poškodená plocha utesnila.

Chemický základ

Vosk

Farba

Borovica

Doba spracovania min.

3 min

Doba spracovania max.

5 min

Bod mäknutia

76 °C

Podmienka pre bod mäknutia

podľa ISO2207

Bod odkvapnutia min.

81 °C

Podmienka pre bod odkvapnutia

podľa DIN51801

Bod vzplanutia min.

100 °C

Podklady s dobrou priľnavosťou

Mäkké a tvrdé drevo, plast

Rozpustnosť vo vode

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby

0 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Izbová teplota

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plastový hoblík

PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV

Na nanášanie tmelov, napríklad 2-zložkového tmelu na opravy RSM, tvrdého, mäkkého a retušovacieho vosku.
x 2 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie