Tvrdý vosk
Tvrdý vosk
VOSK TVRDY OPRAVNY DUB RUSTIKAL
Obj. č. 0890403114
EAN 4052712352423
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká pevnosť
- Špeciálne určený na opravy miest vystavených vysokému zaťaženiu na celej ploche
- Vysoká odolnosť proti treniu
Cenovo nenáročné opravy
Namiesto výmeny alebo náročnej obnovy celého povrchu.
Upozorňujeme, že drevo má svoju prirodzenú farbu, ktorá závisí od množstva rôznych faktorov (napr. pôvod, konkrétny typ stromu, ošetrenie povrchu atď.). Z tohto dôvodu nie je možné dosiahnuť konečný vzhľad použitím jednej farby vosku.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na zaplnenie hlbokých trhlín a škrabancov, otvorených spojov, otvorov a priehlbín vystavených väčšiemu namáhaniu. Vhodný na čelné, povrchové a okrajové plochy, ako aj povrchy stolov, parketové podlahy a schody atď.
Informácie týkajúce sa predbežného ošetrenia a ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi. Pomocou zahriateho hrotu plynového minihoráka (obj. č. 0890 305 3) naneste na poškodené miesto vrstvu tvrdého vosku.
Počkajte, kým tvrdý vosk nevychladne, a z miest s nadbytkom vosk odstráňte pomocou plastového hoblíka (obj. č. 0890 305 30).
Označte žilkovanie dreva retušovacími materiálmi a obnovte vzor pórov. Nakoniec na ošetrené miesta nasprejujte bezfarebný lak (obj. č. 0893 188 2/0893 188 3) (zo vzdialenosti 30 – 40 cm), aby sa poškodená plocha utesnila.
Chemický základ | Vosk |
Farba | Dub, rustikálny |
Doba spracovania min. | 3 min |
Doba spracovania max. | 5 min |
Bod mäknutia | 76 °C |
Podmienka pre bod mäknutia | podľa ISO2207 |
Bod odkvapnutia min. | 81 °C |
Podmienka pre bod odkvapnutia | podľa DIN51801 |
Bod vzplanutia min. | 100 °C |
Podklady s dobrou priľnavosťou | Mäkké a tvrdé drevo, plast |
Rozpustnosť vo vode | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 0 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Izbová teplota |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!