Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19pcs
Tw. dr. bit HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19pcs
VRTAK-KOV-SADA-DIN338-HSCO-MFD-LS-19KS






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 19 KS |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Rezný materiál | HSCo |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5
VRTAK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0
KAZETA-PRAZDNA-VRTAKY-DIN338-D1-10-0,5MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!