Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Twist drill bit HSS DIN 338 type RN ECONOMY 25 pcs

SADA VRTAKOV DIN338-HSS-ECONOMY-25KS

Obj. č. 0625250025

EAN 4068362136306

Cena za zvolené balenie
Twist drill bit HSS DIN 338 type RN ECONOMY 25 pcs

Obj. č. 0625250025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

25 KS

Kvalita

Würth – štandard

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Tvar drieku

Valcový

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Obsahuje Twist drill bit HSS DIN 338 type RN ECONOMY 25 pcs:
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D1,0MM

Popis:
1.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D1,5MM

Popis:
1.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D2,0MM

Popis:
2.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D2,5MM

Popis:
2.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D3,0MM

Popis:
3.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D3,5MM

Popis:
3.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D4,0MM

Popis:
4.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D4,5MM

Popis:
4.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D5,0MM

Popis:
5.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D5,5MM

Popis:
5.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D6,0MM

Popis:
6.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D6,5MM

Popis:
6.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D7,0MM

Popis:
7.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D7,5MM

Popis:
7.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D8,0MM

Popis:
8.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D8,5MM

Popis:
8.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D9,0MM

Popis:
9.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D9,5MM

Popis:
9.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-10,0MM

Popis:
10.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-10,5MM

Popis:
10.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-11,0MM

Popis:
11.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-11,5MM

Popis:
11.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-12,0MM

Popis:
12.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-12,5MM

Popis:
12.5 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN ECONOMY

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-13,0MM

Popis:
13.0 mm
Attractively priced, self-centring twist drill bit for robust applications in steel with a strength of up to 1,000 N/mm².
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 POWER

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 POWER 2X5AH M-CUBE

Veľmi výkonný a praktický akumulátorový vŕtací skrutkovač, ktorý je špeciálne navrhnutý na náročné aplikácie na staveniskách, s uťahovacím momentom 140 Nm
x 1 ks
Akumulátorová vŕtačka so skrutkovačom ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE ABS 18 SUBCOMPACT

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT SET

Veľmi kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač so systémom na rýchlu výmenu nástrojov M-CLICK na jednoduché a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
x 1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT-1 M-CUBE

SKRUTKOVAC-AKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Kompaktný, výkonný, bezkartáčový akumulátorový vŕtací skrutkovač na stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie