Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
VRTAK SMARTSTEP HSCO DIN338 D9,0MM
ZEBRA SMART STEP

Obj. č. 0626910900
EAN 4099618280108

Cena za zvolené balenie
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

Obj. č. 0626910900
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
Vhodnosť pre typ stroja

Vrták
Akumulátorový skrutkovač
Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Liatina
Ušľachtilá oceľ
Titán
Farebný kov
Drevo
Tvrdé drevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

9 mm

Dĺžka (l1)

125 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

81 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (l3)

9 mm

Priemer drieku

9 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Oxidová povrchová úprava

Rezný materiál

HSCo

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1300 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele
Nezliatinové mäkčené ocele
Zliatinové mäkčené ocele
Nitridované ocele
Nástrojové ocele
Rýchlorezné ocele
Liatina
Ťažné železo
Temperovaná liatina
Biela železná liatina
Nehrdzavejúce ocele, sírené
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické
Nehrdzavejúce ocele, austenitické
Titán
Titánové zliatiny
Pružinové ocele
Hliník
Hliníkové zliatiny
Hliníkové liate zliatiny (<10% kremíka)
Zliatiny horčíka
Meď, snízko legovaná
Mosadz, krátke sekanie
Mosadz, dlhé sekanie
Bronz, krátke sekanie
Bronz, dlhé sekanie
Plast, duroplast
Plast, termoplastický

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT SET

MASTER M-CUBE
Very compact and powerful cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwdriving and drilling tasks
x 1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 COMPACT M-CUBE

SKRUT. AKU ABS 18V COMPACT M-CUBE 2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompaktný, výkonný, bezkartáčový akumulátorový vŕtací skrutkovač na stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie