Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Twst dr. bt SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex

Twst dr. bt SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex
VRTAK-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6HR-13,0MM

Obj. č. 0626990130

EAN 4099618844096

Cena za zvolené balenie
Twst dr. bt SMART STEP EU+ HSCo NANOPROTECT hex

Obj. č. 0626990130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extra short version with unequal stepped drill bit tip geometry and coating for almost all materials
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka, Príklepové skrutkovače

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina, Hliník, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer (Ø)

13,0 mm

Dĺžka (l1)

102 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

51 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (l3)

15,4 mm

Efektívna dĺžka (l4)

24,06 mm

Priemer stopky

1/4 in

Tvar drieku

Šesťhran, upnutie hrotu, tvar E, DIN3126

Povrch

nanoProtect

Rezný materiál

HSCo

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Hliník

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Akumulátorový rázový uťahovač ASS 18-1/2 COMPACT M-CUBE

AKU RAZ.UTAHOV-(ASS18-1/2IN COMP)-KARTON

Kompaktný a výkonný akumulátorový rázový uťahovač s nastaviteľným výkonom a vysokým záberovým momentom na všestranné použitie
x 1 ks
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 SUBCOMPACT

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT SET

Veľmi kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač so systémom na rýchlu výmenu nástrojov M-CLICK na jednoduché a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie