Tyč zo sklených vlákien
Tyč zo sklených vlákien
KABEL ZO SKLENNYCH VLAKIEN-CPS4.5-80M
Obj. č. 0975855180
EAN 4053479551968
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre systém na vťahovanie kábla CPS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 80 m |
Vhodné pre | Zariadenie na zasúvanie kábla, CPS 4.5 |
Priemer (Ø) | 4,5 mm |
Zaťaženie v ťahu | 220 kg |
Prípojný závit | M6 |
Materiál | Sklenené vlákno |
Farba | Žltá |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!