Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tyč zo sklených vlákien

Tyč zo sklených vlákien
ZARIADENIE NA TAHANIE KABLOV-CPS6.0-80M

Obj. č. 0975856180

EAN 4053479551999

Cena za zvolené balenie
Tyč zo sklených vlákien

Obj. č. 0975856180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre systém na vťahovanie kábla CPS
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

80 m

Vhodné pre

Zariadenie na zasúvanie kábla, CPS 6.0

Priemer (Ø)

6 mm

Zaťaženie v ťahu

320 kg

Prípojný závit

M6

Materiál

Sklenené vlákno

Farba

Žltá

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3

KABL.PRETAHOVAC-KOMPLETT-CPS3-20M

Úspory času a nákladov vďaka systému Powerglider