Tyčová rukoväť
Náb. tyč. rúčka, ušľ. oc., pre štand. kuch. roz.
RUKOVAT TYCOVA A2 12X384MM
Obj. č. 0685237554
EAN 4038898658665
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre bežné rozmery kuchýň
- Rukoväti majú rovnaký vzhľad a medzery pre všetky bežné rozmery kuchýň.
- Medzera na vŕtanie = vzdialenosť medzi vonkajšou hranou skrinky a stredom diery na rúčku: 58 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Dĺžka (L) | 444 mm |
Výška (H) | 32,5 mm |
Priemer (D) | 12 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 384 mm |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 500 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!