Tyčová rukoväť
Nábyt. tyč. rúčka, ušľ. oceľ s gravír.
RUKOVAT TYCOVA A2 160MM
Obj. č. 0685215101
EAN 4045727050392
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ušľachtilá oceľ s gravírovaním
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Výška (H) | 27 mm |
Priemer (D) | 10 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 160 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!