Tyčová rukoväť, nehrdzavejúca oceľ
Nábyt. tyč. rúčka, ušľach. oceľ
RUKOVAT TYCOVA A2 14X288MM
Obj. č. 0685237412
EAN 4045727050552
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Dĺžka (L) | 368 mm |
Výška (H) | 32 mm |
Priemer (D) | 14 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 288 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!