Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tyčová rukoväť so závitom so slepým otvorom

Oblúk. rukoväť so záv. so slepým otvorom, mosadz

Obj. č. 5099388134

EAN 4056807213934

Cena za zvolené balenie
Tyčová rukoväť so závitom so slepým otvorom

Obj. č. 5099388134

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyamidová oblúková rukoväť s dokonale ergonomickým a pevným tvarom. Tvarovaná mosadzná závitová vložka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

Vystužené PA – vystužené polyamidom

Farba rukoväti

Čierna

Materiál závitu

Mosadz

Povrch závitu

Lesklý

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka kľučky (l1)

134 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (l2)

117 mm

Šírka rukoväti (b1)

25 mm

Výška rukovätí (h1)

50 mm

Hrúbka rukoväti (h2)

16 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

80,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie