Tyčová rukoväť, ušľachtilá oceľ s povrchovou úpravou
Náb. tyč. ruk., povrch. úpr. z nehr. oc. pre kuch.
RUKOVAT TYCOVA A2/FINISH 12X2X540MM
Obj. č. 0685237015
EAN 4046778497907
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre kuchyne
- Tyčové rukoväti majú rovnaký vzhľad a medzery pre všetky bežné rozmery kuchynských jednotiek
- Medzera na vŕtanie = vzdialenosť medzi vonkajšou hranou skrinky a stredom diery na rúčku: 58 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |
Dĺžka (L) | 1140 mm |
Výška (H) | 32,5 mm |
Priemer (D) | 12 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 1080 mm |
Polovičná osová vzdialenosť | 540 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!