Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

U objímka Typ 4

Spona v tvare U, typ 4
RYCHLOUPEVNOVAC PRE PSA (A3A)

Obj. č. 050051510

EAN 4047376891180

Cena za zvolené balenie
U objímka Typ 4

Obj. č. 050051510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pravouhlá, háčik vo vnútri

Rýchla montáž jednoduchým zaklapnutím


  • Možná manuálna montáž

  • Žiadne dodatočné vŕtanie alebo skrutkovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kombinácia dvoch komponentov, napr. ozdobné lišty, profily, lišty atď.

Hrúbka upevnenia min./max. (A)

1,00-1,50 mm

Šírka spony

13,00 mm

Výška spony

8,50 mm

Hrúbka materiálu

0,40 mm

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Originálne číslo náhradného dielu

9616796

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie