Uchopovacia zátka GPN 305
Uchopovacia zátka GPN 305
Obj. č. 059830515
EAN 4050382071774
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrí čas:
Jednoduchá demontáž vďaka praktickému výstupku na uchytenie.
Dodatočné informácie:
Na ochranu hadíc, vŕtaných otvorov a vnútorných závitov.
Obvodové rebrá a strediaca tyčinka zabezpečujú dobré osadenie.
Nominálne hodnoty špecifikované pre závity sú len orientačné. Každý rozmer je individuálne vhodný pre ďalšie aplikácie.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 21,5 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 14-15,4 mm |
Hĺbka zasunutia (G) | 11 mm |
Výška (M) | 24 mm |
Iné č. normy | GPN 305 |
Materiál | EVA – etylén vinyl acetát |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 40 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 60 °C |