Uchopovacia zátka GPN 310
Uchopovacia zátka GPN 310
Obj. č. 059831013
EAN 4049557723204
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 310, polyetylén (PE-LD), červená
Šetrí čas:
Praktická časť úchopu zjednodušuje manipuláciu.
Univerzálna:
Flexibilné rebrovanie premosťuje väčšie tolerancie.
Dodatočné informácie:
Na ochranu vŕtaných otvorov a vnútorných závitov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 15,6 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 8-13 mm |
Hĺbka zasunutia (G) | 5,5 mm |
Výška (M) | 14,7 mm |
Iné č. normy | GPN 310 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |