Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uchopovacia zátka GPN 315

Uchopovacia zátka GPN 315

Obj. č. 0598315210

EAN 4056808574294

Cena za zvolené balenie
Uchopovacia zátka GPN 315

Obj. č. 0598315210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 315, polyetylén (PE-LLD), žltá

Šetrí čas:


Praktická časť úchopu zjednodušuje manipuláciu.


Univerzálna:


Flexibilné rebrovanie premosťuje veľké tolerancie.


Dodatočné informácie:


Na ochranu vŕtaných otvorov a vnútorných závitov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

27 mm

Priemer drieku min./max. (B/C)

7-10 mm

Hĺbka zasunutia (G)

8 mm

Výška bez rukoväti (H)

8 mm

Výška (M)

20 mm

Iné č. normy

GPN 315

Materiál

LLDPE – lineárny polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 70 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

90 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie