Uchopovacia zátka GPN 330
Uchopovacia zátka GPN 330
Obj. č. 059833020
EAN 4046778437545
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šetrí čas:
Jednoduchá demontáž pomocou časti na uchytenie.
Univerzálna:
Flexibilné driekové rebrovanie premosťuje väčšie tolerancie.
Dodatočné informácie:
Vhodná pre vŕtané otvory a vnútorné závity.
Vodná taktiež pre potrubia s prevlečnou maticou.
Rebrovanie sa zaistí do závitu a umiestni prevlečnú maticu na koniec vedenia.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (A) | 22,5 mm |
Priemer drieku min./max. (B/C) | 13,6-20,7 mm |
Vnútorný priemer (D) | 11,6 mm |
Hĺbka zasunutia (G) | 8,3 mm |
Výška bez rukoväti (H) | 6,1 mm |
Výška (M) | 29,3 mm |
Iné č. normy | GPN 330 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |