Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uchopovacia zátka GPN 330

Uchopovacia zátka GPN 330

Obj. č. 059833024

EAN 4046778437552

Cena za zvolené balenie
Uchopovacia zátka GPN 330

Obj. č. 059833024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 330, polyetylén (PE-LD), žltá

Šetrí čas:


Jednoduchá demontáž pomocou časti na uchytenie.


Univerzálna:


Flexibilné driekové rebrovanie premosťuje väčšie tolerancie.


Dodatočné informácie:


Vhodná pre vŕtané otvory a vnútorné závity.


Vodná taktiež pre potrubia s prevlečnou maticou.


Rebrovanie sa zaistí do závitu a umiestni prevlečnú maticu na koniec vedenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

27 mm

Priemer drieku min./max. (B/C)

16,4-24,9 mm

Vnútorný priemer (D)

14,4 mm

Hĺbka zasunutia (G)

8,3 mm

Výška bez rukoväti (H)

7,6 mm

Výška (M)

29,3 mm

Iné č. normy

GPN 330

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie