Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uchopovacia zátka GPN 630

Uchopovacia zátka GPN 630

Obj. č. 0598630121

EAN 4052712958472

Cena za zvolené balenie
Uchopovacia zátka GPN 630

Obj. č. 0598630121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 630, termoplastický polyolefínový elastomér (TPE), bez zmäkčovadiel, čierna

Šetrí čas:


Rýchla demontáž vďaka vyťahovaciemu výstupku.


Odolnosť voči teplote:


Odolnosť voči teplotám až do 150°C.


Dodatočné informácie:


Počas demontáže sa zátka vyhrnie s nízkym oderom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

19,5 mm

Hĺbka zasunutia (G)

9 mm

Výška (M)

23,5 mm

Iné č. normy

GPN 630

Materiál

Termoplastický elastomér

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 120 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie