Uchopovacie krytky GPN 210
Ochranná krytka GPN 210
Obj. č. 059821016
EAN 4056808773024
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 210, etylénvinylacetát (EVA), bez zmäkčovadiel, žltá
Šetrí čas:
Jednoduchá manipulácia vďaka ergonomicky tvarovanému úchytu na uchopenie.
Dodatočné informácie:
Vhodné pre koncovky potrubí, hadice a skrutky.
Obvodová tesniaca manžeta zaisťuje pevné osadenie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 16 mm |
Výška (h1) | 36,5 mm |
Vnútorná výška (h2) | 20 mm |
Iné č. normy | GPN 210 |
Materiál | EVA – etylén vinyl acetát |
Farba | Žltá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 40 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 60 °C |