Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Uchytenie vykružovacej píly - PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8 Uchytenie vykružovacej píly - PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8 Uchytenie vykružovacej píly - PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Uchytenie vykružovacej píly - PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8 - 1
Uchytenie vykružovacej píly - PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8 - 2
Uchytenie vykružovacej píly - PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8 - 3

Uchytenie vykružovacej píly

Uchytenie vykružovacej píly AMO-Max
PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8

Obj. č. 0911112008

EAN 4038898385981

Cena za zvolené balenie
Uchytenie vykružovacej píly

Obj. č. 0911112008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čisté odstránenie omietky pri inštalácii systému Amo®-Max
Doklad o výkone (Pub)

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Oblasť použitia
Pokyny

Skúšobné správy 031-02 a 05-141

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre príklepový vrták

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie