Účinný čistič na nehrdzavejúcu oceľ
Účinný čistič na nehrdzavejúcu oceľ
CISTIC INTENZIVNY NA USLACH. OCEL 500ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Účinné odstránenie olejov a mazív
- Dôkladne sa odstránia nečistoty z vŕtacích a rezných olejov, prach a iné zvyšky po obrábaní
- Optimálna príprava na ďalšiu obnovu, čistenie a starostlivosť
- Dlhá životnosť
Testovaný na používanie v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny
Bezpečný na používanie v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, ako sú veľkokuchyne, jedálne, bitúnky, preprava potravín atď.
Neobsahuje fosfáty, organické rozpúšťadlá ani žieravé látky
- Znižuje riziko spojené s každodenným používaním
- Znižuje znečistenie životného prostredia
- V súlade s miestnymi predpismi o odpadových vodách
- Nie je označený podľa nemeckej vyhlášky o nebezpečných látkach
Šetrný k materiálom
Nie je agresívny voči farbám, gume, plastom ani tesneniam
Biologicky odbúrateľný > 95 %
Registrácia NSF A1 (č.: 135874), vyhovuje požiadavkám USDA A1.
Zabráňte priamemu kontaktu s potravinami.
Registrácia NSF A1 (č.: 135874), vyhovuje požiadavkám USDA A1.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Na čistenie povrchov z nehrdzavejúcej ocele, chrómu, mosadze, eloxovaných a emailovaných kovových plôch, ako aj ľahkých zliatin a farebných kovov na vozidlách, pri výrobe člnov, v technických zariadeniach, v domácnosti a v potravinárskych spoločnostiach.
Nastriekajte na znečistenú plochu, nechajte krátko pôsobiť a dôkladne vyčistite utierkou. V prípade potreby môžete čistiaci účinok zvýšiť použitím špongie alebo mäkkej kefy.
Obsah | 500 ml |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 579,166 g |
Obal | Striekacia fľaša |
Chemický základ | Butoxy-etanol |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Bezfarebný |
Hodnota pH | 9,3 |
Hustota | 1,01 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!