Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový Nástrčný kľúč 1/2" DIN 3121/ISO 1174

1/2“ rázový zakladací kľúč, šesťhran
KLUC ZAKLADACI ALU DISK 1/2 DLHY SW15

Obj. č. 071413015

EAN 4045727450697

Cena za zvolené balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2" DIN 3121/ISO 1174

Obj. č. 071413015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na šetrnú montáž diskov z ľahkých kovov. Dlhá verzia s farebným rozlíšením.

Konštrukcia: kovaná, leštená



Profil: 1/2-palcový, otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok



Profil: šesťhranný, metrický, Powerdriv



Geometria: dlhá



Plastová objímka


Zabraňuje poškodeniu laku na hliníkových ráfikoch



Plastová zarážka vo vnútri vložky zakladacieho kľúča


Chráni hrany a povrch pochrómovaných matíc kolies



Plastová objímka so systémom farebného značenia


Uľahčuje identifikáciu rozmerov a zabraňuje plytvaniu pracovným časom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Napr. veľkosť 15 pre Smart. Veľkosť 22 pre Opel/Vauxhall Insignia

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

15 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

85 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

30 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

22 mm

Vnútorný priemer puzdra (d2)

22,5 mm

Vonkajší priemer puzdra (d3)

24,8 mm

Verzia

Kované vyhotovenie

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Náhradné diely pre tento produkt:
Plastová manžeta pre 1/2-palcový rázový nástrčkový kľúč

PUZDRO OCHRANNE NA ORECH SW 15 3KS